Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Védőkesztyű 1000V G20669 - 140214

MásolásMásolás
CIMCO - Védőkesztyű 1000V G20669

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kesztyű méret - 10

  • Anyag - latex

  • Hosszú kivitel - Igen

  • Bélelt - Nem

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4021103402146

Sonepar cikkszám

G20669

Gyártói cikkszám

140214

Gyártói típuskód

140214

Kesztyű méret:

10

Anyag:

latex

Hosszú kivitel:

Igen

Bélelt:

Nem

Szín:

piros

Mechanikus veszélyek elleni védelem:

Nem

Vegyszer elleni védelem:

Nem

Hideg elleni védelem:

Nem

Forróság és tűz elleni védelem:

Nem

Mikroorganizmusok elleni védelem:

Nem

Kivitel:

5-ujjas kesztyű

Radioaktív szennyeződés elleni védelem:

Nem

Zárás módja:

bebújós

Szállítási forma:

párban

Szigetelt:

Nem

Ionizáló sugárzás elleni védelem:

Nem

Munkaruházat, munkavédelem ; Védőkesztyű ; Védőkesztyü 1000V