Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Védőkesztyü 2500V 9-es méret GT85057 - 140132

MásolásMásolás
CIMCO - Védőkesztyü 2500V 9-es méret GT85057

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kesztyű méret (USA) - M

  • Kesztyű méret - 9

  • Anyag - latex / pamut

  • Hosszú kivitel - Igen

  • Csúszásgátló bevonat - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103401323

Sonepar cikkszám

GT85057

Gyártói cikkszám

140132

Gyártói típuskód

140132

Kesztyű méret (USA):

M

Kesztyű méret:

9

Anyag:

latex / pamut

Hosszú kivitel:

Igen

Csúszásgátló bevonat:

Igen

Szín:

narancs

Mechanikus veszélyek elleni védelem:

Igen

Vegyszer elleni védelem:

Nem

Hideg elleni védelem:

Nem

Forróság és tűz elleni védelem:

Nem

Mikroorganizmusok elleni védelem:

Nem

Kivitel:

5-ujjas kesztyű

Radioaktív szennyeződés elleni védelem:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Bevonat:

egyéb

Zárás módja:

bebújós

Szállítási forma:

párban

Szigetelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Ionizáló sugárzás elleni védelem:

Nem

Munkaruházat, munkavédelem ; Védőkesztyű ; Védőkesztyü 2500V 9-es méret