CIMCO - Védőszemüveg EN166 SN033615 - 120087
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 0.6-0.6 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103200872
Sonepar cikkszám
SN033615
Gyártói cikkszám
120087
Gyártói típuskód
120087
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.6-0.6 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Munkaruházat, munkavédelem ; Védőszemüveg ; Védőszemüveg EN166