CIMCO - Védőszemüveg GT79501 - 140270
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Javítószemüveghez - Igen
Keret anyaga - műanyag
Üvegek anyaga - polikarbonát
Árnyékoló oldalt és felül - Igen
Üvegek színe - színtelen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103402702
Sonepar cikkszám
GT79501
Gyártói cikkszám
140270
Gyártói típuskód
140270
Javítószemüveghez:
Igen
Keret anyaga:
műanyag
Üvegek anyaga:
polikarbonát
Árnyékoló oldalt és felül:
Igen
Üvegek színe:
színtelen
Különálló üveg:
Nem
Karcolásbiztos:
Igen
Páramentes:
Igen
Tükrös:
Nem
Méret:
L
Állítható:
Igen
Keret színe:
színtelen
Szellőzés módja:
indirekt
Antireflekciós üvegek:
Nem
Nagyítási faktor:
1
Elsötétítés:
0-0 %
Munkaruházat, munkavédelem ; Védőszemüveg ; Védőszemüveg