CIMCO - Vezetékcsupaszoló 0.2-6mm2 SN073561 - 100736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.2-6 mm2
Állítható horonymélység - Nem
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Vezetékvágóval - Igen
Önbeálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073561
Gyártói cikkszám
100736
Gyártói típuskód
100736
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.2-6 mm2
Állítható horonymélység:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Vezetékvágóval:
Igen
Önbeálló:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
290 mm
Szigetelt:
Igen
Pofák hossza:
5 mm
Fej szélessége:
16 mm
Fej magassága:
50 mm
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú bevonata:
nincs
Felület:
egyéb
ESD-vizsgált:
Nem
Tömeg:
198 g