CIMCO - Vezetékcsupaszoló 0.2-6mm2 SUPER 4 PLUS GT36505 - 100780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 0-0 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.2-6 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4021103007808
Sonepar cikkszám
GT36505
Gyártói cikkszám
100780
Gyártói típuskód
100780
Csupaszítási tartomány átmérője:
0-0 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.2-6 mm2
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Kéziszerszámok ; Vezetékcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló 0.2-6mm2 SUPER 4 PLUS