CIMCO - Vezetékcsupaszoló DUOSTRIPPER 4-28mm GT90453 - 120048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 4-28 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.5-6 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103200483
Sonepar cikkszám
GT90453
Gyártói cikkszám
120048
Gyártói típuskód
120048
Csupaszítási tartomány átmérője:
4-28 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.5-6 mm2
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló DUOSTRIPPER 4-28mm