CIMCO - Vezetékcsupaszoló JOKARI 0.5-4mm2 SN024486 - 100740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.5-4 mm2
Állítható horonymélység - Nem
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Vezetékvágóval - Nem
Önbeálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103007402
Sonepar cikkszám
SN024486
Gyártói cikkszám
100740
Gyártói típuskód
100740
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.5-4 mm2
Állítható horonymélység:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Vezetékvágóval:
Nem
Önbeálló:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
240 mm
Szigetelt:
Igen
Pofák hossza:
5 mm
Fej szélessége:
25 mm
Fej magassága:
32 mm
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú bevonata:
nincs
Felület:
egyéb
ESD-vizsgált:
Nem
Tömeg:
100 g