CIMCO - Vezetékcsupaszoló JOKARI Kábelkés kampós 8-28mm SN024490 - 120010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 8-28 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4021103200100
Sonepar cikkszám
SN024490
Gyártói cikkszám
120010
Gyártói típuskód
120010
Csupaszítási tartomány átmérője:
8-28 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló JOKARI Kábelkés kampós 8-28mm