CIMCO - Vezetékcsupaszoló Kábel-ólomvágó kés fanyelü G50971 - 120060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge formája - egyenes
Penge hossza - 70 mm
Behúzható kés - Nem
Kábelvágó - Igen
Teljes hossz - 165 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103200605
Sonepar cikkszám
G50971
Gyártói cikkszám
120060
Gyártói típuskód
120060
Penge formája:
egyenes
Penge hossza:
70 mm
Behúzható kés:
Nem
Kábelvágó:
Igen
Teljes hossz:
165 mm
Fogantyú anyaga:
fa
Penge anyaga:
egyéb
Reteszeléssel:
Nem
Csúszósaruval:
Nem
Összehajtható:
Igen
Csupaszolóval:
Nem
Automata visszahúzás:
Nem
Védőborítással:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kihúzható:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó kés ; Vezetékcsupaszoló Kábel-ólomvágó kés fanyelü