Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Vezetékcsupaszoló Kábelkés 135mm, 2-részes GT44622 - 120081

MásolásMásolás
CIMCO - Vezetékcsupaszoló Kábelkés 135mm, 2-részes GT44622

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Penge formája - egyenes

  • Penge hossza - 100 mm

  • Behúzható kés - Igen

  • Kábelvágó - Nem

  • Teljes hossz - 135 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4021103200810

Sonepar cikkszám

GT44622

Gyártói cikkszám

120081

Gyártói típuskód

120081

Penge formája:

egyenes

Penge hossza:

100 mm

Behúzható kés:

Igen

Kábelvágó:

Nem

Teljes hossz:

135 mm

Fogantyú anyaga:

műanyag

Penge anyaga:

rozsdamentes acél

Reteszeléssel:

Igen

Csúszósaruval:

Nem

Összehajtható:

Nem

Csupaszolóval:

Nem

Automata visszahúzás:

Nem

Védőborítással:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kihúzható:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó kés ; Vezetékcsupaszoló Kábelkés 135mm, 2-részes