Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Vezetékcsupaszoló kábelkés 4-16mm-ig penge nélkül 12db/cs GT48404 - 120012

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Vezetékcsupaszoló kábelkés 4-16mm-ig penge nélkül 12db/cs GT48404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 4-16 mm

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Igen

  • Cserélhető kés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103200124

Sonepar cikkszám

GT48404

Gyártói cikkszám

120012

Gyártói típuskód

120012

Csupaszítási tartomány átmérője:

4-16 mm

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Cserélhető kés:

Igen

Spirálbevágás:

Igen

Vezetékcsupaszoló kábelkés 4-16mm-ig penge nélkül 12db/cs