Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Vezetékcsupaszoló Kábelkés 50mm 1000V-os SN024489 - 120042

MásolásMásolás
CIMCO - Vezetékcsupaszoló Kábelkés 50mm 1000V-os SN024489

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Penge formája - egyenes

  • Penge hossza - 50 mm

  • Behúzható kés - Nem

  • Kábelvágó - Igen

  • Teljes hossz - 165 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103200421

Sonepar cikkszám

SN024489

Gyártói cikkszám

120042

Gyártói típuskód

120042

Penge formája:

egyenes

Penge hossza:

50 mm

Behúzható kés:

Nem

Kábelvágó:

Igen

Teljes hossz:

165 mm

Fogantyú anyaga:

műanyag

Penge anyaga:

rozsdamentes acél

Reteszeléssel:

Nem

Csúszósaruval:

Nem

Összehajtható:

Nem

Csupaszolóval:

Nem

Automata visszahúzás:

Nem

Védőborítással:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kihúzható:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó kés ; Vezetékcsupaszoló Kábelkés 50mm 1000V-os