CIMCO - Vezetékcsupaszoló kábelkés GT92176 - 120014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 8-28 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103200148
Sonepar cikkszám
GT92176
Gyártói cikkszám
120014
Gyártói típuskód
120014
Csupaszítási tartomány átmérője:
8-28 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló kábelkés