CIMCO - Vezetékcsupaszoló kábelkés kampós 35-50mm-ig GT97688 - 120018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 35-50 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103200186
Sonepar cikkszám
GT97688
Gyártói cikkszám
120018
Gyártói típuskód
120018
Csupaszítási tartomány átmérője:
35-50 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló kábelkés kampós 35-50mm-ig