CIMCO - Vezetékcsupaszoló Kábelkés kampós 35mm 1000V-os G20438 - 120044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge formája - kampó forma
Penge hossza - 35 mm
Behúzható kés - Nem
Kábelvágó - Igen
Teljes hossz - 165 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103200445
Sonepar cikkszám
G20438
Gyártói cikkszám
120044
Gyártói típuskód
120044
Penge formája:
kampó forma
Penge hossza:
35 mm
Behúzható kés:
Nem
Kábelvágó:
Igen
Teljes hossz:
165 mm
Fogantyú anyaga:
műanyag
Penge anyaga:
egyéb
Reteszeléssel:
Nem
Csúszósaruval:
Nem
Összehajtható:
Nem
Csupaszolóval:
Nem
Automata visszahúzás:
Nem
Védőborítással:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kihúzható:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó kés ; Vezetékcsupaszoló Kábelkés kampós 35mm 1000V-os