CIMCO - Vezetékcsupaszoló kábelkés kampós 4-70 SN075267 - 122016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge formája - kampó forma
Penge hossza - 10 mm
Behúzható kés - Nem
Kábelvágó - Igen
Teljes hossz - 255 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103220160
Sonepar cikkszám
SN075267
Gyártói cikkszám
122016
Gyártói típuskód
122016
Penge formája:
kampó forma
Penge hossza:
10 mm
Behúzható kés:
Nem
Kábelvágó:
Igen
Teljes hossz:
255 mm
Reteszeléssel:
Nem
Csúszósaruval:
Nem
Összehajtható:
Nem
Csupaszolóval:
Nem
Automata visszahúzás:
Nem
Védőborítással:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kihúzható:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló kábelkés kampós 4-70