CIMCO - Vezetékcsupaszoló kábelkés kampós 8-28mm-ig 006689 - 121010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 8-28 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103210109
Sonepar cikkszám
006689
Gyártói cikkszám
121010
Gyártói típuskód
121010
Csupaszítási tartomány átmérője:
8-28 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló kábelkés kampós 8-28mm-ig