Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Vezetékcsupaszoló Koax-hoz 4-8mm G30923 - 120098

MásolásMásolás
CIMCO - Vezetékcsupaszoló Koax-hoz 4-8mm G30923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • BNC-dugaszolóhoz alkalmas - Nem

  • F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas - Nem

  • D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas - Nem

  • F-dugaszolóhoz alkalmas - Igen

  • Zárberendezéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103200988

Sonepar cikkszám

G30923

Gyártói cikkszám

120098

Gyártói típuskód

120098

BNC-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

F-dugaszolóhoz alkalmas:

Igen

Zárberendezéssel:

Nem

LSA-Plus-hoz alkalmas:

Nem

Vágóberendezéssel:

Nem

RJ-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Igen

Gyengeáramú összekötőhöz alkalmas:

Nem

ST-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

SC-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

SMA-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

LC-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

MT-RJ-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Speciális szerszám kommunikációs technikához ; Vezetékcsupaszoló Koax-hoz 4-8mm