CIMCO - Vezetékcsupaszoló min.25mm átmérőjü kábelhez SN024483 - 120002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 25-100 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103200025
Sonepar cikkszám
SN024483
Gyártói cikkszám
120002
Gyártói típuskód
120002
Csupaszítási tartomány átmérője:
25-100 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló min.25mm átmérőjü kábelhez