CIMCO - Vezetékcsupaszoló MINI STRIPAX 2.5-7mm SN024493 - 100732
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.08-1 mm2
Állítható horonymélység - Nem
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Csupaszítási tartomány átmérője - 2.5-27 mm
Vezetékvágóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103007327
Sonepar cikkszám
SN024493
Gyártói cikkszám
100732
Gyártói típuskód
100732
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.08-1 mm2
Állítható horonymélység:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Csupaszítási tartomány átmérője:
2.5-27 mm
Vezetékvágóval:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
180 mm
Szigetelt:
Nem
Pofák hossza:
5 mm
Fej szélessége:
16 mm
Fej magassága:
50 mm
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem