CIMCO - Vezetékcsupaszoló Pc-STRIP 5,5-15mm SN070269 - 120034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 5-15 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.2-4 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103200346
Sonepar cikkszám
SN070269
Gyártói cikkszám
120034
Gyártói típuskód
120034
Csupaszítási tartomány átmérője:
5-15 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.2-4 mm2
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló Pc-STRIP 5,5-15mm