CIMCO - Vezetékcsupaszoló Power Strip 0.5-16mm2 GT13876 - 100770
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.5-16 mm2
Állítható horonymélység - Nem
Csupaszítás hossza állítható - Nem
Csupaszítási tartomány átmérője - 1-12 mm
Vezetékvágóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103007709
Sonepar cikkszám
GT13876
Gyártói cikkszám
100770
Gyártói típuskód
100770
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.5-16 mm2
Állítható horonymélység:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Nem
Csupaszítási tartomány átmérője:
1-12 mm
Vezetékvágóval:
Igen
Önbeálló:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
170 mm
Szigetelt:
Nem
Pofák hossza:
7 mm
Fej szélessége:
15 mm
Fej magassága:
40 mm
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú bevonata:
nincs
Felület:
egyéb
ESD-vizsgált:
Nem
Tömeg:
220 g