CIMCO - Vezetékcsupaszoló PWS-Plus 0,25-0,8mm G30921 - 120033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 0.25-0.8 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.25-0.8 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103200339
Sonepar cikkszám
G30921
Gyártói cikkszám
120033
Gyártói típuskód
120033
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.25-0.8 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.25-0.8 mm2
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló PWS-Plus 0,25-0,8mm