CIMCO - Vezetékcsupaszoló szuper 7x1,5 vagy 5x2,5mm2 SN024491 - 120025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 8-13 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.2-4 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4021103200254
Sonepar cikkszám
SN024491
Gyártói cikkszám
120025
Gyártói típuskód
120025
Csupaszítási tartomány átmérője:
8-13 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.2-4 mm2
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló szuper 7x1,5 vagy 5x2,5mm2