CIMCO - Vezetékcsupaszoló Univerzális 8-13mm átm.kábelhez G20437 - 120028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 8-13 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103200285
Sonepar cikkszám
G20437
Gyártói cikkszám
120028
Gyártói típuskód
120028
Csupaszítási tartomány átmérője:
8-13 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló Univerzális 8-13mm átm.kábelhez