CIMCO - Vezetékcsupaszoló Univerzális GT92080 - 120029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 0-12 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.75-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103200292
Sonepar cikkszám
GT92080
Gyártói cikkszám
120029
Gyártói típuskód
120029
Csupaszítási tartomány átmérője:
0-12 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.75-2.5 mm2
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló Univerzális