Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Vezetékcsupaszoló zsebkés egyrészes fanyelű SN024494 - 120052

MásolásMásolás
CIMCO - Vezetékcsupaszoló zsebkés egyrészes fanyelű SN024494

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Penge formája - egyenes

  • Penge hossza - 70 mm

  • Behúzható kés - Nem

  • Kábelvágó - Igen

  • Teljes hossz - 165 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103200520

Sonepar cikkszám

SN024494

Gyártói cikkszám

120052

Gyártói típuskód

120052

Penge formája:

egyenes

Penge hossza:

70 mm

Behúzható kés:

Nem

Kábelvágó:

Igen

Teljes hossz:

165 mm

Reteszeléssel:

Nem

Csúszósaruval:

Nem

Összehajtható:

Igen

Csupaszolóval:

Nem

Védőborítással:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó kés ; Vezetékcsupaszoló zsebkés egyrészes fanyelű