CIMCO - Vezetékcsupaszoló Zsebkés egyrészes SN024496 - 120050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge formája - egyenes
Penge hossza - 70 mm
Behúzható kés - Nem
Kábelvágó - Igen
Teljes hossz - 165 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103200506
Sonepar cikkszám
SN024496
Gyártói cikkszám
120050
Gyártói típuskód
120050
Penge formája:
egyenes
Penge hossza:
70 mm
Behúzható kés:
Nem
Kábelvágó:
Igen
Teljes hossz:
165 mm
Fogantyú anyaga:
műanyag
Penge anyaga:
egyéb
Reteszeléssel:
Nem
Csúszósaruval:
Nem
Összehajtható:
Igen
Csupaszolóval:
Nem
Automata visszahúzás:
Nem
Védőborítással:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kihúzható:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó kés ; Vezetékcsupaszoló Zsebkés egyrészes