CIMCO - Villanyszerelő védősapka 52-61-es méretig fehér GT62179 - 140202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - búra formájú (standard)
Szín - fehér
Anyag - polyethylene (PE)
Függesztés - egyéb
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103402023
Sonepar cikkszám
GT62179
Gyártói cikkszám
140202
Gyártói típuskód
140202
Kivitel:
búra formájú (standard)
Szín:
fehér
Anyag:
polyethylene (PE)
Függesztés:
egyéb
Méret:
egyéb
Beállítás:
raszterstift
Méret:
500-660 mm
Magas láthatóság (jelző színek):
Nem
Hegesztőszalaggal:
Igen
Védőernyővel:
Igen
Nyakvédővel:
Igen
Névleges feszültséghez …-ig:
440 V
Tömeg:
350 g
Munkaruházat, munkavédelem ; Védősisak ; Villanyszerelő védősapka 52-61-es méretig fehér