CIMCO - Villanyszerelő védősapka 52-61-es méretig piros GT72941 - 140203
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - búra formájú (standard)
Szín - piros
Anyag - polyethylene (PE)
Függesztés - egyéb
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103402030
Sonepar cikkszám
GT72941
Gyártói cikkszám
140203
Gyártói típuskód
140203
Kivitel:
búra formájú (standard)
Szín:
piros
Anyag:
polyethylene (PE)
Függesztés:
egyéb
Méret:
egyéb
Beállítás:
raszterstift
Méret:
500-660 mm
Magas láthatóság (jelző színek):
Nem
Hegesztőszalaggal:
Igen
Védőernyővel:
Igen
Nyakvédővel:
Igen
Névleges feszültséghez …-ig:
440 V
Tömeg:
350 g
Munkaruházat, munkavédelem ; Védősisak ; Villanyszerelő védősapka 52-61-es méretig piros