Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Villáskulcs 10-es 1000V GT59785 - 112708

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Villáskulcs 10-es 1000V GT59785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Kis kulcsméret - 10 mm

  • Nagy kulcsméret - 10 mm

  • Derékszögű kulcsmodell - Nem

  • Fejszélesség nagy - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103127087

Sonepar cikkszám

GT59785

Gyártói cikkszám

112708

Gyártói típuskód

112708

Egyoldalú kulcs:

Igen

Kis kulcsméret:

10 mm

Nagy kulcsméret:

10 mm

Derékszögű kulcsmodell:

Nem

Fejszélesség nagy:

22.5 mm

Fejmagasság nagy:

4.5 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Hosszúság:

110 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Forgó stifttel:

Nem

Kúpos fogantyú:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Villáskulcs 10-es 1000V