Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Villáskulcs 17-es 1000V GT59787 - 112720

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Villáskulcs 17-es 1000V GT59787

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Kis kulcsméret - 17 mm

  • Nagy kulcsméret - 17 mm

  • Derékszögű kulcsmodell - Nem

  • Fejszélesség nagy - 39 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103127209

Sonepar cikkszám

GT59787

Gyártói cikkszám

112720

Gyártói típuskód

112720

Egyoldalú kulcs:

Igen

Kis kulcsméret:

17 mm

Nagy kulcsméret:

17 mm

Derékszögű kulcsmodell:

Nem

Fejszélesség nagy:

39 mm

Fejmagasság nagy:

6.5 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Hosszúság:

165 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Forgó stifttel:

Nem

Kúpos fogantyú:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Villáskulcs 17-es 1000V