Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Villáskulcs 18-as 1000V GT79552 - 112721

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Villáskulcs 18-as 1000V GT79552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Kis kulcsméret - 18 mm

  • Nagy kulcsméret - 18 mm

  • Derékszögű kulcsmodell - Nem

  • Fejszélesség nagy - 41 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103127216

Sonepar cikkszám

GT79552

Gyártói cikkszám

112721

Gyártói típuskód

112721

Egyoldalú kulcs:

Igen

Kis kulcsméret:

18 mm

Nagy kulcsméret:

18 mm

Derékszögű kulcsmodell:

Nem

Fejszélesség nagy:

41 mm

Fejmagasság nagy:

6.5 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Hosszúság:

175 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Forgó stifttel:

Nem

Kúpos fogantyú:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Villáskulcs 18-as 1000V