Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Villáskulcs 19-es 1000V GT59788 - 112722

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Villáskulcs 19-es 1000V GT59788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Kis kulcsméret - 19 mm

  • Nagy kulcsméret - 19 mm

  • Derékszögű kulcsmodell - Nem

  • Fejszélesség nagy - 43 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103127223

Sonepar cikkszám

GT59788

Gyártói cikkszám

112722

Gyártói típuskód

112722

Egyoldalú kulcs:

Igen

Kis kulcsméret:

19 mm

Nagy kulcsméret:

19 mm

Derékszögű kulcsmodell:

Nem

Fejszélesség nagy:

43 mm

Fejmagasság nagy:

7.5 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Hosszúság:

180 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Forgó stifttel:

Nem

Kúpos fogantyú:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Villáskulcs 19-es 1000V