Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Villáskulcs 22-es 1000V GT79553 - 112724

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Villáskulcs 22-es 1000V GT79553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Kis kulcsméret - 22 mm

  • Nagy kulcsméret - 22 mm

  • Derékszögű kulcsmodell - Nem

  • Fejszélesség nagy - 49 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103127247

Sonepar cikkszám

GT79553

Gyártói cikkszám

112724

Gyártói típuskód

112724

Egyoldalú kulcs:

Igen

Kis kulcsméret:

22 mm

Nagy kulcsméret:

22 mm

Derékszögű kulcsmodell:

Nem

Fejszélesség nagy:

49 mm

Fejmagasság nagy:

8.5 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Hosszúság:

205 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Forgó stifttel:

Nem

Kúpos fogantyú:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Villáskulcs 22-es 1000V