Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Villáskulcs 24-es 1000V GT79554 - 112726

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Villáskulcs 24-es 1000V GT79554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Kis kulcsméret - 24 mm

  • Nagy kulcsméret - 24 mm

  • Derékszögű kulcsmodell - Nem

  • Fejszélesség nagy - 53 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103127261

Sonepar cikkszám

GT79554

Gyártói cikkszám

112726

Gyártói típuskód

112726

Egyoldalú kulcs:

Igen

Kis kulcsméret:

24 mm

Nagy kulcsméret:

24 mm

Derékszögű kulcsmodell:

Nem

Fejszélesség nagy:

53 mm

Fejmagasság nagy:

9.5 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Hosszúság:

230 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Forgó stifttel:

Nem

Kúpos fogantyú:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Villáskulcs 24-es 1000V