Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Villáskulcs 27-es 1000V GT79555 - 112728

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Villáskulcs 27-es 1000V GT79555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Kis kulcsméret - 27 mm

  • Nagy kulcsméret - 27 mm

  • Derékszögű kulcsmodell - Nem

  • Fejszélesség nagy - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103127285

Sonepar cikkszám

GT79555

Gyártói cikkszám

112728

Gyártói típuskód

112728

Egyoldalú kulcs:

Igen

Kis kulcsméret:

27 mm

Nagy kulcsméret:

27 mm

Derékszögű kulcsmodell:

Nem

Fejszélesség nagy:

60 mm

Fejmagasság nagy:

10.5 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Hosszúság:

250 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Forgó stifttel:

Nem

Kúpos fogantyú:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Villáskulcs 27-es 1000V