Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Villáskulcs 8-as 1000V GT59784 - 112704

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Villáskulcs 8-as 1000V GT59784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Kis kulcsméret - 8 mm

  • Nagy kulcsméret - 8 mm

  • Derékszögű kulcsmodell - Nem

  • Fejszélesség nagy - 20.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103127049

Sonepar cikkszám

GT59784

Gyártói cikkszám

112704

Gyártói típuskód

112704

Egyoldalú kulcs:

Igen

Kis kulcsméret:

8 mm

Nagy kulcsméret:

8 mm

Derékszögű kulcsmodell:

Nem

Fejszélesség nagy:

20.5 mm

Fejmagasság nagy:

4 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Hosszúság:

100 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Forgó stifttel:

Nem

Kúpos fogantyú:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Villáskulcs 8-as 1000V