Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Villáskulcs 9-es 1000V GT79546 - 112706

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Villáskulcs 9-es 1000V GT79546

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Kis kulcsméret - 9 mm

  • Nagy kulcsméret - 9 mm

  • Derékszögű kulcsmodell - Nem

  • Fejszélesség nagy - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103127063

Sonepar cikkszám

GT79546

Gyártói cikkszám

112706

Gyártói típuskód

112706

Egyoldalú kulcs:

Igen

Kis kulcsméret:

9 mm

Nagy kulcsméret:

9 mm

Derékszögű kulcsmodell:

Nem

Fejszélesség nagy:

22.5 mm

Fejmagasság nagy:

4.5 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Hosszúság:

105 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Forgó stifttel:

Nem

Kúpos fogantyú:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Villáskulcs 9-es 1000V