CIMCO - Villáskulcs csillag-villás 24-es méret GT51515 - 112484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 690 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103124840
Sonepar cikkszám
GT51515
Gyártói cikkszám
112484
Gyártói típuskód
112484
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
690 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
800 A
Feszültség fajtája:
AC
Kéziszerszámok ; Csillag-villás kulcs ; Villáskulcs csillag-villás 24-es méret