CIMCO - Villáskulcs csillag-villás 27-es GT51516 - 112486
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 400 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103124864
Sonepar cikkszám
GT51516
Gyártói cikkszám
112486
Gyártói típuskód
112486
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
400 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
4000 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kéziszerszámok ; Csillag-villás kulcs ; Villáskulcs csillag-villás 27-es