CIMCO - Villáskulcs klt 6-22mm SN079631 - 112310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 400 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103123102
Sonepar cikkszám
SN079631
Gyártói cikkszám
112310
Gyártói típuskód
112310
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
400 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
felügyelő egység
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
2500 A
Feszültség fajtája:
AC
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Villáskulcs klt 6-22mm