CIMCO - Villáskulcs klt csillag-villás 17 részes GT25196 - 112500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 0 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103125007
Sonepar cikkszám
GT25196
Gyártói cikkszám
112500
Gyártói típuskód
112500
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
0 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
1600 A
Feszültség fajtája:
AC
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Villáskulcs klt csillag-villás 17 részes