CIMCO - Vízmérték 1000x20x57mm GT49410 - 211424
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1000 mm
Légbuborékok száma - 2
Mágneses - Nem
Szélesség - 57 mm
Elektronikus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104114246
Sonepar cikkszám
GT49410
Gyártói cikkszám
211424
Gyártói típuskód
211424
Hosszúság:
1000 mm
Légbuborékok száma:
2
Mágneses:
Nem
Szélesség:
57 mm
Elektronikus:
Nem
Lézerrel:
Nem
Anyag:
alumínium
Kéziszerszámok ; Vízmérték ; Vízmérték 1000x20x57mm