Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Vízmérték 100mm SN073580 - 211556

MásolásMásolás
CIMCO - Vízmérték 100mm SN073580

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 100 mm

  • Légbuborékok száma - 1

  • Mágneses - Nem

  • Szélesség - 20 mm

  • Elektronikus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073580

Gyártói cikkszám

211556

Gyártói típuskód

211556

Hosszúság:

100 mm

Légbuborékok száma:

1

Mágneses:

Nem

Szélesség:

20 mm

Elektronikus:

Nem

Lézerrel:

Nem

Anyag:

alumínium

Beállítható:

Nem

Átmérő:

50 mm

Fogó nyílások száma:

0

Mart mérőfelület:

Nem

Kéziszerszámok ; Vízmérték ; Vízmérték 100mm