CIMCO - Vízmérték 200x15x38mm GT53911 - 211442
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Légbuborékok száma - 3
Mágneses - Igen
Elektronikus - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104114420
Sonepar cikkszám
GT53911
Gyártói cikkszám
211442
Gyártói típuskód
211442
Hosszúság:
200 mm
Légbuborékok száma:
3
Mágneses:
Igen
Elektronikus:
Nem
Anyag:
műanyag
Kéziszerszámok ; Vízmérték ; Vízmérték 200x15x38mm