Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Vízmérték 230mm 3 libellával SN095031 - 211540

MásolásMásolás
CIMCO - Vízmérték 230mm 3 libellával SN095031

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 230 mm

  • Légbuborékok száma - 3

  • Mágneses - Igen

  • Szélesség - 18 mm

  • Elektronikus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095031

Gyártói cikkszám

211540

Gyártói típuskód

211540

Hosszúság:

230 mm

Légbuborékok száma:

3

Mágneses:

Igen

Szélesség:

18 mm

Elektronikus:

Nem

Lézerrel:

Nem

Anyag:

műanyag

Beállítható:

Nem

Átmérő:

38 mm

Mart mérőfelület:

Nem

Vízmérték 230mm 3 libellával