CIMCO - Vízmérték 250mm 3 libellával SN073578 - 211542
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 250 mm
Légbuborékok száma - 3
Mágneses - Igen
Szélesség - 18 mm
Elektronikus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073578
Gyártói cikkszám
211542
Gyártói típuskód
211542
Hosszúság:
250 mm
Légbuborékok száma:
3
Mágneses:
Igen
Szélesség:
18 mm
Elektronikus:
Nem
Lézerrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Beállítható:
Nem
Átmérő:
55 mm
Fogó nyílások száma:
0
Mart mérőfelület:
Nem
Kéziszerszámok ; Vízmérték ; Vízmérték 250mm 3 libellával