CIMCO - Vizmérték 400x24x52mm G31671 - 211435
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 400 mm
Légbuborékok száma - 2
Mágneses - Nem
Szélesség - 52 mm
Elektronikus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104114352
Sonepar cikkszám
G31671
Gyártói cikkszám
211435
Gyártói típuskód
211435
Hosszúság:
400 mm
Légbuborékok száma:
2
Mágneses:
Nem
Szélesség:
52 mm
Elektronikus:
Nem
Lézerrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Kéziszerszámok ; Vízmérték ; Vizmérték 400x24x52mm